Brocha redonda LA Para esmaltado
Brocha redonda LA
BROCHA ESMALTES ESTANDAR 4MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458534.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Virola impermeable y resistente a las manchas
- La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
- La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Apta para trabajos de esmaltado con esmaltes a base de disolvente y al agua en áreas pequeñas como esquinas, marcos de ventanas y puertas
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige natural (cerdas naturales) |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Poliamida |
Longitud de las cerdas | 42 mm |
Tamaño | 4 |
Diámetro de anillo del cepillo | 25 mm |
Apta para agente de pintura | Acristalamiento |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!