Brocha plana recta LM Para pinturas a base de disolvente
Paletina plana recta LM
PALETINA ESTANDAR 20MM
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Adecuada para pequeños trabajos de pintura y reparación con pinturas a base de disolvente, especialmente para renvalsos de ventanas y puertas, así como lugares de difícil acceso
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Hojalata |
Longitud de las cerdas | 42 mm |
Anchura | 20 mm |
Grosor | 8 mm |
Apta para agente de pintura | Pinturas y laca a base de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!