Paletina para radiador LM ECONOMY Para pinturas a base de disolvente
Paletina de radiador LM ECONOMY
PALETINA RADIADOR ECONOMY 35MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Cerdas resistentes
- Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles
Gran comodidad de uso
- El mango de madera es cómodo y ligero cuando se sujeta durante más tiempo gracias a su ligereza
Hojas de datos(X)
Adecuada para trabajos sencillos de revestimiento y pintura, incluso con pinturas a base de disolvente
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Hojalata |
Longitud de las cerdas | 43 mm |
Anchura | 35 mm |
Grosor | 9 mm |
Apta para agente de pintura | Pinturas y laca a base de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!