Paletina para betún ECONOMY (6021020301) Para esmaltes sintéticos a base de disolvente
Paletina para betún ECONOMY
PALETINA BETUN ECONOMY 60MM
Register now and access more than 15,000 products
Cerdas resistentes
- Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles
Gran comodidad de uso
- El mango de madera blanda cruda es cómodo y ligero cuando se mantiene durante más tiempo gracias a su bajo peso
Hojas de datos(X)
Adecuado para la aplicación de betún, pasta de cemento, resinas epoxídicas, así como yeso, yeso y imprimación
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Marrón |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Hojalata |
Longitud de las cerdas | 50 mm |
Anchura | 60 mm |
Grosor | 12 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!