Pincel plano WB Adecuado para pinturas al agua
Pincel plano de pintura WB
PALETINA-WB-TH9-SZ40
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
No se oxidan
- La virola de acero inoxidable de alta calidad no se corroe
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Alto rendimiento de la superficie
- Las múltiples cerdas (9. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente
Hojas de datos(X)
Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Gris |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Acero inoxidable |
Longitud de las cerdas | 55 mm |
Anchura | 40 mm |
Grosor | 17 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura al agua |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!