Brocha plana en ángulo LM Para pinturas a base de disolvente
Pincel plano en ángulo LM
PALETINA-PLANA-FLBRSH-LM-BT-SZ20
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Adecuada para pequeños trabajos de pintura y reparación con pinturas a base de disolvente, especialmente para renvalsos de ventanas y puertas, así como lugares de difícil acceso
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Hojalata |
Longitud de las cerdas | 40 mm |
Anchura | 20 mm |
Grosor | 8 mm |
Apta para agente de pintura | Pinturas y laca a base de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!