Paletina plana grande Profesional
Paletina ancha Profi para pintura al agua
SRFBRSH-GLACE-MIX-SZ04
Register now and access more than 15,000 products
- Resistente combinación de cerdas de china negras y cerdas de poliéster de alta calidad
- No se hincha en el agua
- Excepcional absorción y aplicación de la pintura
- Buen acabado
- Virola de estaño, reverso de plástico
- Mango de madera sin pintar con soporte
Hojas de datos(X)
- Apto para todo tipo de trabajos de pintura, especialmente para grandes superficies, p. ej., muebles, puertas, etc.
- Para esmaltado
Material de las cerdas | Cerdas naturales y de poliéster |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de las cerdas | 66 mm |
Anchura | 100 mm |
Grosor | 30 mm |