Brocha plana DW Para dispersiones y pinturas murales
Paletina ancha DW
PALETINA PARED ESTANDAR 100MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458437.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Virola impermeable y resistente a las manchas
- La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
- La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento
Almacenamiento seguro
- El práctico gancho del cucharón permite fijar fácilmente el cepillo al borde del cucharón para que gotee
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Adecuada para tareas de pintura con dispersiones u otras pinturas murales, especialmente en grandes áreas como paredes y fachadas
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Poliamida |
Longitud de las cerdas | 59 mm |
Anchura | 100 mm |
Grosor | 30 mm |
Apta para agente de pintura | Pintura de dispersión |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!