Brocha cilíndrica LM Para pinturas a base de disolvente
Brocha cilíndrica ZEBRA LM
RGBRSH-CHS-MIX-SZ2
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Vida útil excepcionalmente prolongada
- La separación de la doble unión del cable permite utilizar el cepillo durante más tiempo
Gran comodidad de uso
- Cómodo manejo del mango
Hojas de datos(X)
Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Negro |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de las cerdas | 74 mm |
Tamaño | 2 |
Diámetro de anillo del cepillo | 20 mm |
Apta para agente de pintura | Pinturas y laca a base de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!