Brocha de radiador
Brocha radiador
RADBRSH-THICKNESS9-CHS-MIX-SZ70
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Resistente combinación de cerdas de China totalmente negras de excepcional calidad y cerdas de poliéster
- Mantiene la forma y la flexibilidad
- Hinchamiento mínimo en agua
- Óptima absorción y aplicación de la pintura
- Brocha de acción suave
- Líneas precisas y finas
- Acabado de primera clase
- Virola de acero inoxidable
- Mango de madera sin pintar
Hojas de datos(X)
Adecuada para lugares de difícil acceso, por ejemplo, detrás de los radiadores, esquinas, hendiduras y paredes.
Material de las cerdas | Cerdas naturales y de poliéster |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de las cerdas | 59 mm |
Anchura | 70 mm |