Brocha cilíndrica Krex
Brocha redonda Krex
-RGPINS-VOC-MIX-KREX-GR10
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Para sistemas de pintura y barnizado al agua y a base de disolventes
- Una excepcional mezcla de fibras plásticas de la más alta calidad
- Un acabado superficial excelente y regular gracias a sus puntas, particularmente finas y suaves
- Mantiene la forma y la flexibilidad
- No se hincha en el agua
- Muy fácil de limpiar
- Elevada resistencia al desgaste y a la abrasión
- Virola de plástico de alta calidad de adhesión completa
- Mango de madera sin pintar
Hojas de datos(X)
Ideal para trabajos de pintura y barnizado en superficies pequeñas, p. ej., ventanas, muebles y puertas.
Material de las cerdas | Cerdas de fibra artificial |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de las cerdas | 100 mm |
Tamaño | 10 |
Diámetro de anillo del cepillo | 40 mm |