Atornillador con batería S 3-A
Atornillador con batería S 3-A
ATORN-BTRY-S3-CASE
MASTER
S 3-A
Register now and access more than 15,000 products
Esta unidad también se puede utilizar en lugares estrechos y de difícil acceso
Este atornillador puede usarse tanto alargado como curvado
Adaptación correcta para todas las aplicaciones de atornillado y perforación
Engranaje de 2 velocidades con 15 valores de par y un nivel de perforación.
Manejo seguro
El inhibidor evita la activación accidental del destornillador.
Colocación inmediata de la punta
Su diseño corto permite colocar adaptadores de puntas y puntas largas directamente.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 3.6 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-220 / 0-450 U/min(rpm) |
Par máximo duro/suave | 4 / 2,7 Nm |
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Peso de la máquina con la batería recargable | 0,5 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
BTRYCHRG-(AL60-S3)
BTRYPCK-LION-S3-A-3,6V
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades