Pistola de impacto tangencial a batería ASS 18-1/2 pulgadas HT
Ator. imp. tangencial batería ASS 18-1/2 pulg. HT
PISTOLA-IMPACTO-(ASS-18-1/2 HT)-2X5,0AH
Register now and access more than 15,000 products
Par máximo de 610 Nm
Idoneidad limitada para la sustitución de neumáticos, sin conexiones de tornillos en serie
Protección contra sobrecarga
Minimiza el riesgo de daños por sobrecarga en la máquina o la batería
Máximo rendimiento con una refrigeración óptima
Motor de cuatro polos con una mejor distribución de la potencia que un motor de dos polos convencional
Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto de memoria
Tecnología de ion de litio
Control continuo de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
Hojas de datos(X)
Tornillos para aglomerado/madera, apriete de tuercas, tornillos cilíndricos, anclajes de tornillo, etc.
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1900 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-2200 U/min(rpm) |
Par máximo para la aplicación de atornillado duro | 610 Nm |
Se puede utilizar para el tornillo | M20 |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Longitud | 226 mm |
Anchura | 80 mm |
Altura | 260 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,1 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
MALETIN 8.4.2 ADPATACION ORSY200
SYSTEMKOFFERCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades