Cargador AL 60-12/18-AS-LI
Cargador AL 60-12/18-AS-LI
CARGADOR BATERIAS AL 60-1218-AS-LI
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión de salida mínima/máxima | 12-18 V |
Baterías adecuadas | 12 voltios |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 6 A |
Longitud del cable | 180 cm |
Longitud | 174 mm |
Anchura | 149 mm |
Altura | 75 mm |