Turbocompresor AL 20-CV-LI
Cargador rápido AL 20-CV-LI
CARGADOR-(AL20-CV-LI)
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Cargador adecuado para baterías de sistemas Li-Ion de 18 V (CV)
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 230 V/CA |
Tensión de salida mínima/máxima | 14,4-18 V/CC |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 8 A |
Longitud del cable | 1,6 m |
Longitud | 182 mm |
Anchura | 115 mm |
Altura | 85 mm |