Batería recargable LI-AS-18 V
Pack de baterías, LI-AS de 18 V
BATERIA 18 V 5.0 AH LI-ION
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria
Tecnología de ion de litio
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicación del estado de carga en la batería
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Tiempo de carga | 60 min |
Peso de la batería recargable/batería | 800 g |
Cargadores adecuados | AL 60-AS-Li |