Spray con dispositivo de extracción SEG 10 COMPACT
Spray con dispositivo de extracción SEG COMPACT
ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIA SEG10 COMPACT
Register now and access more than 15,000 products
- Excelentes resultados de extracción de agua: Humedad residual muy baja después de la limpieza, por lo que la tapicería y las alfombras limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente.
- Ideal para limpiar tapicerías e interiores de vehículos
- Control constante del proceso de limpieza y del rendimiento de extracción de agua gracias a su tapa transparente de grandes dimensiones
- Su práctica asa de transporte y los soportes para el cable y la boquilla garantizan un fácil transporte
- Diseño compacto que ahorra espacio
Para garantizar una extracción correcta, la boquilla debe moverse horizontalmente a lo largo del suelo o la tapicería.
Hojas de datos(X)
Principalmente apto para limpiar tapicerías, pero también adecuado para eliminar manchas en zonas pequeñas de alfombras/moquetas. También se puede utilizar en áreas más grandes junto con la boquilla para suelo opcional (número de artículo 0701111005).
Tensión nominal | 230 V |
Salida del motor | 1380 W |
Capacidad de flujo | 1 l/min |
Bajo presión | 273 mbar |
Depósito de agua fresca | 8 l |
Depósito de agua sucia | 7 l |
Solución de limpieza máximo | 40 °C |
Longitud | 575 mm |
Anchura | 330 mm |
Altura | 445 mm |
![Manguera de aspiración Manguera de aspiración](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14468857.jpg)
MANGUERA 2,4 M PARA ASPI. SEG
![Asa Asa](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14468862.jpg)
MANGO PARA ASPIRADORES SEG
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!