Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L
Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L
ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458561.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Clase de polvo: Certificación L
Eficiencia de recogida de polvo garantizada del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
Potencia de succión constante y larga vida útil del filtro
Limpieza de filtro semiautomática
Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth
Cabeza de recipiente plana para la fijación de maletines para sistemas Würth.
Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar
Almacenamiento integrado de la unión de boquillas y el manguito de la herramienta, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación
Sencillo y cómodo de usar
Las conexiones de bayoneta y clip garantizan una conexión fácil y segura de accesorios con un ancho nominal de 35 mm.
Preparación antiestática
La conexión de tierra permite que las cargas estáticas se disipen. Las chispas y las descargas eléctricas se previenen mediante el uso de accesorios que conducen la electricidad (se venden por separado).
- Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.
- Utilice un filtro de fuelle plano PES para aspiración en húmedo.
Hojas de datos(X)
Ideal para todos los trabajos de limpieza general, p. ej., aspiración de automóviles y limpieza de suelos y del banco de trabajo.
Corriente de aire | 74 l/s |
Bajo presión | 23 kPa |
Capacidad del contenedor | 30 l |
Potencia máxima | 1380 W |
Longitud del cable | 7,5 m |
Diámetro de la conexión de manguera | 35 mm |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Nivel de presión acústica | 70 dB |
Clase de protección IP | IP X4 |
Longitud | 540 mm |
Anchura | 370 mm |
Altura | 560 mm |
Presión insuficiente (turbina) máxima | 25.4 kPa |
![Boquilla para suelo húmedo/seco, enchufable Boquilla para suelo húmedo/seco, enchufable](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43879.jpg)
ESCOBILLA LIQUIDOS D:35 (702 38).
FILTRO PLEGADO PLANO PARA ISS PAPEL
![Boquilla plana Boquilla plana](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743461.jpg)
BOQUILLA PLANA 225 MM
TUBO DE ASPIRACION INOX. ISS 550MM
![Boquilla acodada tipo clip Boquilla acodada tipo clip](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558849010.jpg)
BOQUILLA ACODADA TIPO CLIP
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!