Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L AUTOMATIC
Aspirador industrial ISS 30-L automático
ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 30-L AUTOMATICO
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576729.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576730.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458552.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Certificación de recogida de polvo de clase L
Eficiencia de recogida de polvo garantizada del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth
Cabeza de recipiente plana
Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar
Almacenamiento integrado para la boquilla de unión y el manguito de la herramienta con conexiones rápidas, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación
Ideal para uso en obras
Recipiente robusto con antigolpes y grandes rodamientos de metal resistente
Preparación antiestática
Las cargas estáticas se descargan por el efecto de la pieza de conexión a tierra y el contenido incluye los accesorios conductores, lo que garantiza una protección fiable contra cargas electrostáticas.
Todas las funciones son fáciles de manejar y controlar
Interruptores de encendido/apagado, limpieza de filtro en 15/60 segundos y control de velocidad
Funcionamiento sencillo en combinación con herramientas eléctricas
Enchufe con sensor Hall para la detección automática de herramientas eléctricas, lo que permite el control del aspirador mediante una herramienta eléctrica conectada.
Sistema de limpieza de filtro automática
- El filtro plano se limpia automáticamente mediante una ráfaga de aire según el intervalo de tiempo seleccionado (15 o 60 segundos).
- Garantiza un funcionamiento prolongado sin interrupciones
- Bajo nivel de ruido
- Larga vida del filtro
- Bajos costes de mantenimiento
- Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.
- Utilice un filtro plano PES para aspiración en húmedo.
Hojas de datos(X)
Ideal para carpinteros, electricistas, instaladores de suelos de parqué e instaladores de azulejos, así como en todo el sector de la automoción.
Corriente de aire | 74 l/s |
Bajo presión | 23 kPa |
Capacidad del contenedor | 30 l |
Potencia máxima | 1380 W |
Longitud del cable | 7,5 m |
Diámetro de la conexión de manguera | 35 mm |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Nivel de presión acústica | 69 dB |
Clase de protección IP | IP X4 |
Longitud | 560 mm |
Anchura | 370 mm |
Altura | 580 mm |
Presión insuficiente (turbina) máxima | 25.4 kPa |
![Manguer. aspir. conduct. electricidad p. ISS DN 35 Manguer. aspir. conduct. electricidad p. ISS DN 35](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743469.jpg)
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
![Codo conductor de electricidad Codo conductor de electricidad](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743468.jpg)
BOQUILLA ACODADA ELECTROCONDUCTORA
FILTRO PLEGADO PLANO (PES) ISS
![Boquilla plana Boquilla plana](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743461.jpg)
BOQUILLA PLANA 225 MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!