Compresor Solid 24 L OIL-FREE
Compresor Solid 24l OIL-FREE
COMPRESOR SOLID 24L OILFREE
Register now and access more than 15,000 products
Pocos requisitos de mantenimiento
Compresor de pistones sin aceite
Indicador de presión del depósito
Manómetro adicional
Presión de trabajo ajustable
Reductor de presión con manómetro
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Ideal para transportar
- Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional
- Ruedas robustas para un transporte cómodo
- Base recubierta de goma para una sujeción firme
Protección contra sobrecalentamiento del motor
Protección contra sobrecarga integrada
No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Respete las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones de funcionamiento. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Hojas de datos(X)
Salida del motor | 1.5 kW |
Presión máxima | 8 bar |
Capacidad del depósito | 24 l |
Capacidad de aire entrante | 220 l/min |
Capacidad de llenado | 120 l/min |
Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx. | 100 l/min |
Funcionamiento sin aceite | Sí |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de revoluciones | 2850 U/min(rpm) |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Longitud del cable | 1,5 m |
Longitud x anchura x altura | 630 x 406 x 630 mm |
Número de cilindros | 1 Uds |
Número de acoplamientos rápidos | 1 Uds |
Nivel de presión acústica | 82 dB |
Peso de la máquina | 24 kg |