Compresor Compact 20 L sin aceite
Compresor Compact 20 l, sin aceites
COMPRESOR COMPACT 20L OILFREE
Register now and access more than 15,000 products
Costes de servicio reducidos
Compresor de pistones sin aceite
Protección idónea de las fijaciones y los mandos
Todos los componentes están montados en una carcasa tubular compacta y estable.
Transporte muy sencillo por la obra
Con dos argollas de elevación resistentes
Indica la presión de la caldera
Manómetro adicional
Presión de trabajo ajustable
Reductor de presión con manómetro
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Ideal para transportar
- Transporte muy sencillo gracias al mango extraíble de longitud ajustable (función de carro) y las ruedas, altamente robustas
- Sujeción segura gracias al pie de caucho
- Opción de montaje y transporte para maletín para sistemas de gran tamaño
- Función de enrollado de cable
Protección contra sobrecalentamiento en el motor
Equipado con protección contra sobrecarga
No está aprobado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Respete las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones de funcionamiento. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Hojas de datos(X)
Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en el ámbito profesional.
Salida del motor | 1.7 kW |
Presión máxima | 10 bar |
Capacidad del depósito | 20 l |
Capacidad de aire entrante | 280 l/min |
Capacidad de llenado | 150 l/min |
Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx. | 140 l/min |
Funcionamiento sin aceite | Sí |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de revoluciones | 2850 U/min(rpm) |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 40 °C |
Longitud del cable | 4 m |
Longitud x anchura x altura | 580 x 600 x 500 mm |
Número de cilindros | 1 Uds |
Número de acoplamientos rápidos | 2 Uds |
Nivel de presión acústica | 82.5 dB |
Peso de la máquina | 40 kg |