Sierra de cinta portátil PBS 120 - AUTOMATIC
Sierra de cinta portátil PBS 120-A
SIERRA CINTA AUTOMATIK PBS 120-A
MASTER
PBS120-A
Register now and access more than 15,000 products
Segura y sencilla
Se pueden obtener unos resultados de corte precisos con una increíble facilidad gracias al descenso automático del marco de sierra con cuatro velocidades de descenso ajustables, ya que se puede aplicar la presión de contacto correcta cada vez para evitar que la cinta de serrar se desvíe.
Producto apto para uso móvil
La herramienta puede transportarse fácilmente gracias a su mango ergonómico y a su diseño compacto y ligero
La velocidad de corte constante y adaptable a cada necesidad
El potente motor de 1300 W con sistema electrónico constante facilita una velocidad de corte óptima adaptada a la pieza de trabajo, la cual se puede seleccionar según el tamaño y la sensibilidad a la temperatura de los materiales.
Ajuste rápido a los ingletes normales más habituales
Topes angulares fijos a 0°, 45° y 60°
Producto respetuoso con el medio ambiente y fácil de usar
Corte en seco
Rangos de corte, material cilíndrico | |
Rangos de corte, material cuadrangular | |
Rangos de corte, material rectangular | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 78 × 78 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 78 x 78 mm |
60° | 50 x 43 mm |
Hojas de datos(X)
Para el corte de acero, aluminio, cobre, latón, metales de fundición, plástico y acero inoxidable.
Este dispositivo se ha desarrollado y fabricado para cortes en seco. El uso de refrigerantes puede provocar que el dispositivo quede inutilizable. Deje que la cinta de serrar se desgaste adecuadamente. De lo contrario, la precisión de corte de la cinta de serrar podría verse afectada. En los dos o tres primeros cortes, utilice una pieza de trabajo de un material sólido con un diámetro aprox. de 40 a 50 mm. Al principio, únicamente realice cortes bajo una ligera presión. Aumente poco a poco la presión de contacto. La sierra de cinta PBS 120-AUTOMATIC está diseñada para funcionar con rotación a derechas. Al colocar la cinta de serrar, asegúrese de que los dientes estén correctamente alineados.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Entrada de alimentación | 1300 W |
Potencia de salida | 600 W |
Longitud x anchura x altura | 850 x 830 x 600 mm |
Número de revoluciones mínimo en carga nominal | 8000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal | 8000-16000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina | 18 kg |
Longitud del cable | 4 m |
BLDE-BNDSAW-MET-M-1440X13X0,6
ZEBRALLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW4
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades