Sierra de cinta portátil PBS 160 - AUTOMATIC
Sierra de cinta portátil PBS 160 A
SIERRA CINTA AUTOMATIK PBS 160-A
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Un producto seguro y sencillo
Gracias a la bajada automática del bastidor de serrado con cuatro velocidades de bajada ajustables, se consiguen resultados de corte precisos con una facilidad increíble, ya que se puede aplicar siempre la presión de contacto correcta para evitar que la cinta de serrado se desvíe.
Empuñadura ergonómica
La velocidad de corte constante y adaptable a cada necesidad
El potente motor de 2000 W con electrónica constante facilita una velocidad de corte óptima y adaptada a la pieza, que puede seleccionarse en función del tamaño y la sensibilidad térmica de los materiales
Ajuste rápido a los ingletes estándar habituales
Topes angulares fijos a 0° y 45°
Producto respetuoso con el medio ambiente y fácil de usar
Corte en seco
Rangos de corte, material cilíndrico | |
Rangos de corte, material cuadrangular | |
Rangos de corte, material rectangular | |
0° | 150 mm |
45° | 100 mm |
0° | 150 × 150 mm |
45° | 100 × 100 mm |
0° | 160 × 140 mm |
45° | 120 × 100 mm |
Hojas de datos(X)
Para el corte de acero, aluminio, cobre, latón, metales de fundición, plástico y acero inoxidable.
Este dispositivo se ha desarrollado y fabricado para cortes en seco. El uso de refrigerantes puede provocar que el dispositivo quede inutilizable. Deje que la cinta de serrar se desgaste adecuadamente. De lo contrario, la precisión de corte de la cinta de serrar podría verse afectada. En los dos o tres primeros cortes, utilice una pieza de trabajo de un material sólido con un diámetro aprox. de 40 a 50 mm. Al principio, únicamente realice cortes bajo una ligera presión. Aumente poco a poco la presión de contacto. La sierra de cinta 160 PBS-AUTOMATIC está diseñada para funcionar con rotación a derechas. Al colocar la cinta de serrar, asegúrese de que los dientes estén correctamente alineados.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Potencia de salida | 1200 W |
Longitud x anchura x altura | 1000 x 390 x 570 mm |
Número de revoluciones mínimo en carga nominal | 11000 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal | 11000-23000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina | 35 kg |
Longitud del cable | 4 m |
HOJA DE SIERRA-MET-M-1735X13X0,9
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades