Sierra de corte e ingletadora KGS 250-60
Ingletadora KGS 250-60
INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 250-60)
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Apta para una elevada capacidad de corte
Función de tensado con guía deslizante interna, además de rodamientos de bolas y deslizantes de excelente calidad
Trabajo de precisión e iluminación óptima de la zona de trabajo
La luz LED ilumina la línea de corte aprovechando la sombra de la hoja de sierra.
Ajuste del inglete y la inclinación rápido y sencillo
Inmovilización en ángulos normalizados
Trabajo preciso sea cual sea la alineación
Base fresada y tope de fundición de aluminio de gran calidad con diseño optimizado
Entorno de trabajo limpio
Extracción eficaz del polvo en 2 puntos
Transporte fácil
- Función de bloqueo firme para la guía y el cabezal de la sierra
- Asas de transporte muy prácticas, que a la vez alargan notablemente la superficie de apoyo de la pieza de trabajo
Hojas de datos(X)
Para madera, MDF y laminado
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 216 mm |
Se puede utilizar para diámetro interior | 30 mm |
Ancho de corte | 250 mm |
Profundidad de corte | 60 mm |
Entrada de alimentación | 1400 W |
Ángulo de inglete máximo | 48 grados |
Ángulo de inclinación máximo | 48 grados |
Dirección de giro para el ángulo de inclinación | Izquierda |
Peso de la máquina | 11,5 kg |
Longitud del cable | 2 m |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-4600 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máxima | 4600 U/min(rpm) |
Vibración | 2.7 m/s² |
Nivel de presión acústica | 92 dB |
Longitud | 355 mm |
Anchura | 445 mm |
Altura | 425 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!