Sierra de corte e ingletadora KGS 270-60 E
Ingletadora KGS 270-60-E
INGLETADORA-TELESCOPICA-(KGS 270-60 E)
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
La velocidad de corte perfecta, en particular para materiales sensibles a la temperatura
Control de régimen electrónico del motor
Apta para una elevada capacidad de corte
Función de tensado con guía deslizante interna, además de rodamientos de bolas y deslizantes de excelente calidad
Trabajo de precisión e iluminación óptima de la zona de trabajo
La luz LED ilumina la línea de corte aprovechando la sombra de la hoja de sierra.
Trabajo preciso sea cual sea la alineación
Base fresada y tope de fundición de aluminio de gran calidad con diseño optimizado
Mecanizado seguro de piezas pequeñas y cortes inclinados
Tope deslizante izquierdo para la pieza de trabajo
Entorno de trabajo limpio
Extracción eficaz del polvo en 2 puntos
Cambios rápidos de la hoja de sierra
Bloqueo del husillo empotrado en la carcasa
Transporte fácil
Función de bloqueo firme para la guía y el cabezal de la sierra
Hojas de datos(X)
Para madera, MDF y laminado
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 216 mm |
Se puede utilizar para diámetro interior | 30 mm |
Ancho de corte | 270 mm |
Profundidad de corte | 60 mm |
Entrada de alimentación | 1550 W |
Ángulo de inglete máximo | 50 grados |
Ángulo de inclinación máximo | 48 grados |
Dirección de giro para el ángulo de inclinación | Izquierda |
Peso de la máquina | 15 kg |
Longitud del cable | 2 m |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2600-5200 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máxima | 5200 U/min(rpm) |
Vibración | 2.1 m/s² |
Nivel de presión acústica | 91 dB |
Longitud | 430 mm |
Anchura | 460 mm |
Altura | 560 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!