Ingletadora y sierra circ. mesa comb. KTS 140
Ingletadora y sierra circ. mesa comb. KTS 140
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Potencia de salida | 1550 W |
Velocidad a ralentí máxima | 2850 U/min(rpm) |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 250 mm |
Se puede utilizar para diámetro interior | 30 mm |
Ángulo de inglete máximo | 45 grados |
Ángulo de inclinación máximo | 45 grados |
Longitud | 700 mm |
Anchura | 670 mm |
Altura | 750 mm |
Peso de la máquina | 37 kg |
Longitud del cable | 2 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!