Atornillador para construcción en seco S 50 TB
Destornillador para construcción en seco S 50 TB
ATORNILLADOR-RAPIDO-S50-TB
MASTER
S50TB
Register now and access more than 15,000 products
Especialmente diseñado para tornillos de sujeción rápida de hasta 5 mm de diámetro
La velocidad de atornillado se puede combinar perfectamente con los tornillos de sujeción rápida.
Cambio rápido del cable
Si es necesario, se puede conectar un cable más largo en cuestión de segundos.
Ligero y práctico
Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga.
Profundidad de atornillado fácilmente ajustable
Tope de profundidad ajustable
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 220 / 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 500 W |
Potencia de salida | 255 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-4650 U/min(rpm) |
Par máximo | 0.67 Nm |
Diámetro del tornillo | 5 mm |
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Longitud x altura | 260 x 175 mm |
Peso de la máquina | 1,5 kg |
Longitud del cable | 4 m |
PORTA PUNTAS MAGNÉTICO-1/4-L50MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!