Radial angular, eléctrica, Hitachi G12SS
Radial angular, eléctrica, Hitachi G12SS
Register now and access more than 15,000 products
115mm / 4 1/2 inch angle grinder
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 110 V/CA |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 580 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1400 g |
Longitud del cable | 1,5 m |