Radial angular, eléctrica, Hitachi G23SS
Radial angular, eléctrica, Hitachi G23SS
Register now and access more than 15,000 products
230mm / 9 inch Angle Grinder
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 110 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Velocidad a ralentí máxima | 6600 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 230 mm |
Peso de la máquina | 4300 g |
Longitud del cable | 2,5 m |