Taladro angular WB 10-RLE
Taladro angular, WB 10-RLE
TALADRO WB 10-RLE (PEDIDO ESPECIAL)
MASTER
WB10-RLE
Register now and access more than 15,000 products
Uso incluso en zonas de difícil acceso
Curvatura estrecha en el taladro angular
Para un trabajo preciso y exacto
Ruedecilla de ajuste de selección de velocidad
Producto apto para uniones atornilladas
Rotación a derechas/izquierdas
Manejo sencillo
Interruptor con mango grande
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 400 W |
Potencia de salida | 170 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1100 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal | 0-750 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-10 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 10 mm |
Diámetro de perforación máximo en aluminio | 12 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 22 mm |
Anchura entre esquinas | 23 mm |
Longitud x altura | 298 x 76 mm |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM
CHUCK WRENCH 1607950045
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades