Tuerca de fijación rápida Fixtec
Tuerca bloqueo acción rápida Fixtec p. radial ang.
TUERCA-SUJECIÓN-RAPIDA-EWS-115/126
Register now and access more than 15,000 products
Para radiales angulares hasta un Ø máx. de 150 mm con rosca de husillo M14 disponible en el mercado
Si es necesario, la tuerca de acción rápida también se puede aflojar con una llave de espigas
- Los orificios se encuentran debajo del clip
- Utilizar una llave de espigas adecuada
Una vez que la brida de fijación y la rueda de desbastado o de separación estén montadas, la longitud del husillo portamuela libre debe ser de, al menos, 3 mm.
Hojas de datos(X)
Doble el clip hacia fuera y enrosque la tuerca a derechas con el husillo portamuela bloqueado. Doble el clip de nuevo hacia dentro.
![]() | |
Diámetro | 49 mm |
Altura | 9 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!