Martillo cincelador MH 11-XE
Martillo cincelador, MH 11-XE
MARTILLO ELECTRICO MH 11-XE
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Potencia de percusión ajustable
La potencia de percusión se puede reducir o aumentar con tan solo girar la rueda de ajuste electrónico.
Trabajo con baja fatiga
Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Rápido avance de taladrado y funcionamiento muy suave
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Mayor eficencia en tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Indicación de fallos de funcionamiento
El indicador LED de mantenimiento muestra fallos de funcionamiento y la necesidad de una sustitución inminente de la escobilla de carbón.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1700 W |
Potencia de salida | 920 W |
Tasa de impacto mínima/máxima | 900-1700 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto máxima | 23 J |
Energía de impacto | 23 J |
Rendimiento de extracción | 1100 kg/h |
Longitud x altura | 680 x 240 mm |
Posición de cincel ajustable | 12 veces; 30° |
Peso de la máquina | 11,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
![Espray de mantenimiento Espray de mantenimiento](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13188038.jpg)
SPRAY MANTENIMIENTO 100ML
![Caja vacía martillo cincela. MH 11-XE Caja vacía martillo cincela. MH 11-XE](/is-bin/intershop.static/WFS/3108-B1-Site/-/es_ES/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
MALETIN-EMPTY-(MH11-XE)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!