Sierra de sable SBS 1300-VES
Sierra sable, SBS 1300-VES
SIERRA-SABLE-SBS1300-VES
MASTER
SBS1300-VES
Register now and access more than 15,000 products
Adecuada para cortes rápidos
Al igual que una caladora, la sierra también cuenta con un movimiento orbital para ofrecer unos cortes rápidos.
Protección del usuario y la máquina
Si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario.
Las hojas de sierra se pueden cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas
Montura con cambio rápido de hoja de sierra
Larga vida útil
La barra de elevación con juntas especiales protege el engranaje del polvo, lo que aumenta la vida útil de la sierra.
Cortes precisos
El montaje preciso de la barra de elevación garantiza que la holgura de la hoja de sierra sea reducida
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 220 / 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1300 W |
Potencia de salida | 600 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 0-3000 U/min(rpm) |
Longitud de recorrido | 32 mm |
Dispositivo portaherramientas | Soporte de cambio rápido |
Peso de la máquina | 4,2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
HOJA-SAB-ZEB-BI-METAL-150X(1,8-2,6)-5UDS
![Maletín vacío sierra de sable SBS 1300-VES Maletín vacío sierra de sable SBS 1300-VES](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277879.jpg)
CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades