Cepillo eléctrico EH 4
Cepillo eléctrico, EH 4
CEPILLO-ELECTRICO-EH4
MASTER
EH4
Register now and access more than 15,000 products
Cepillado sin esfuerzo y sin necesidad de ejercer una gran fuerza, incluso en madera dura
Motor de 1050 W de alto rendimiento
Perfectos acabados de superficies
Alta velocidad periférica y amplio diámetro del eje de la hoja
Elimina prácticamente toda la limpieza del área circundante
Bolsa de virutas de alta capacidad con indicador de nivel de llenado
Máximo grado de flexibilidad posible a la hora de trabajar
Las virutas se pueden proyectar hacia la derecha o hacia la izquierda (ajustable)
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-13500 U/min(rpm) |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1050 W |
Potencia de salida | 620 W |
Ancho del cepillado | 82 mm |
Profundidad máxima de rebajo | 25 mm |
Profundidad de cepillado máxima | 4 mm |
Longitud x anchura x altura | 320 x 180 x 180 mm |
Peso de la máquina | 4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
![Maletín vacío para cepillo eléctrico EH 4 Maletín vacío para cepillo eléctrico EH 4](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1278059.jpg)
CASE-HNDTL-F.EH4
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!