Lijadora rotorbital, neum., con extracc. de polvo
Lijadora rotorbital, neum., con extracc. de polvo
Register now and access more than 15,000 products
Lightweight, 150mm orbital sander with vacuum outlet
Hojas de datos(X)
Diámetro de la placa de lijado | 150 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 10000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 0 W |
Presión funcionamiento | 6 bar |
Consumo de aire | 310 l/min |
Peso de la máquina | 0,9 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |