Atornillador de carraca impacto neumático DSR 1/2 pulg.
Atornillador carraca, impacto neum. DSR 1/2 pulg.
CARRACA-IMPACTO-NEUMATICA-DRS-1/2
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Manejo sencillo
Cambio de rotación derecha/izquierda en la cabeza de carraca y acumulación de fuerza sin inversión del par
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Espiga de manguera no incluida en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Número de revoluciones | 400 U/min(rpm) |
Par máximo | 95 Nm |
Consumo de aire | 85 l/min |
Longitud | 275 mm |
Peso de la máquina | 1,28 kg |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Diámetro nominal en pulgadas | 1/4 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!