Fresadora recta neumática DSG 25
Fresadora recta neumática, DSG 25
FRESADORA-NEUMATICA-DSG25
MASTER
DSG25
Register now and access more than 15,000 products
Mantiene las manos calientes
Mango recubierto de goma
Trabajo sin esfuerzo y bajas vibraciones
Diseño ligero y compacto
La manguera de conexión no se enreda
Conexión de aire comprimido giratoria
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Fresadora neumática recta desarrollada específicamente para las aplicaciones más exigentes (p. ej., trabajos de desbarbado) con grandes reservas de potencia.
Diseño | Rectos |
Velocidad a ralentí máxima | 25000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 224 W |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 6 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Peso de la máquina | 0,4 kg |
Consumo de aire | 113 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!