Minipulidora neumática DMP 25
Minipulidora neumática, DMP 25
MINI-PULIDORA-NEUMATICA-DMP25
Register now and access more than 15,000 products
Cómoda y antideslizante
Empuñadura ergonómica y recubierta de caucho
Para un trabajo sin esfuerzo e ideal para espacios reducidos
Diseño ligero y compacto
Se adapta al trabajo que se esté realizando
Con control de velocidad
Sin aire de escape en la zona de trabajo
Salida de aire insonorizada en el extremo de la empuñadura
Comodidad del usuario optimizada
Válvula de ajuste grande y cómoda
Espiga de manguera no incluida
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | M6 |
Velocidad a ralentí máxima | 2500 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 224 W |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Peso de la máquina | 0,5 kg |
Consumo de aire | 113 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Rosca de conexión | M6 |
SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!