Piedra de rectificado neumática DSF 10
Lijadora neumática de banda fina DSF 10
LIJADORA NEUMATICA BANDA FINA DSF10
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Diseño ligero y compacto
Trabajo sin esfuerzo; ideal para uso en espacios reducidos.
Sustitución rápida y sencilla de la banda lijadora
El resorte integrado en el brazo de lijado garantiza un tensado óptimo de la banda lijadora.
Brazo de lijado ajustable
El brazo de lijado se puede girar 360°, lo que garantiza una gran facilidad de manejo.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor macho no incluido
Hojas de datos(X)
Velocidad a ralentí máxima | 15000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 317 W |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 0,25 in |
Consumo de aire | 94 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Peso de la máquina | 730 g |
Anchura de la banda lijadora | 12 mm |
Longitud de la banda lijadora | 330 mm |
Nivel de presión acústica | 85 dB |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!