Pistola de impacto neumática, DSS 1/2 pulg. premium mini
Atorn. imp. neum., DSS 1/2 pulg. Premium mini
PISTOLA-IMPACTO-MINI-1/2
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Resistente
Carcasa de martillo de acero y plástico reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia
Muy fácil de usar
Se puede utilizar con una sola mano, mango ergonómico, cambio sencillo a derecha/izquierda e interruptor ajustable de forma óptima.
Larga vida útil y alto rendimiento.
Mecanismo de doble impacto de alta calidad, motor exclusivo de 7 discos y silenciador integrado sin comprometer el rendimiento
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Si el atornillador de impacto se utiliza de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día, y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador
- Espiga de manguera no incluida
Hojas de datos(X)
Ideal para trabajar en carrocerías de vehículos, engranajes, sistemas de freno y escape y motores. Compatibilidad limitada para cambiar neumáticos.
Descripción de tipo | DSS 1/2” premium mini mm |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 375 Nm |
Par de liberación máximo | 450 Nm |
Nivel de presión acústica | 93.2 dB |
Vibración | 7.5 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 1,14 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Consumo de aire | 113 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 155 x 56 x 179 mm |
Nivel | Pares de apriete (Nm, valores aprox.) | Par de aflojamiento (Nm) |
1 | 65 | Máx. 450 |
2 | 100 | |
3 | 175 | |
4 | 375 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!