Martillo cincelador neumático DMH 10
Martillo cincelador neumático, DMH 10
ESCARPA-NEUMATICA-DMH-10
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Extremadamente duradero y aislado contra el frío
Carcasa robusta y parcialmente recubierta de caucho
Muy práctico e intuitivo
Mango antideslizante con forma ergonómica
La potencia de impacto se puede controlar de forma continua y precisa
Gatillo ajustable
Incluye un práctico maletín de plástico y una amplia gama de accesorios
Incluye un muelle de sujeción y un portabrocas de acción rápida alternativo para facilitar los cambios de cincel, además de 5 cinceles fabricados en acero especial para una mayor vida útil de la herramienta
2 en 1
En combinación con el accesorio opcional enroscable, también se puede utilizar para desoxidar clavos.
- El martillo cincelador no es adecuado para trabajar con hormigón.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- No incluye racor rápido macho
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 10,2 mm |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 76.4 l/min |
Tasa de impacto máxima | 2900 U/min(rpm) |
Diámetro del pistón | 19 mm |
Longitud | 218 mm |
Peso de la máquina | 1,73 kg |
CINCEL P.SOLDADURA PARA 703 000 711
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!