Lijadora excéntrica de disco neumática DTS 152 C Compact
Lijadora excént. disco neumática DTS 152 C COMPACT
ROTORBITAL NEUM. DTS 152 COMPACT
MASTER
DTS152 COMPACT
Register now and access more than 15,000 products
No deja residuos de aceite en las superficies de trabajo y permite avanzar con las tareas de manera eficaz
Motor neumático de alto rendimiento y sin aceite
Los niveles más bajos de vibración para un resultado de lijadura óptimo y un trabajo sin cansancio
Sistema de accionamiento equilibrado con 3 posiciones
Ajuste óptimo a la tarea de lija que vaya a realizarse y cambio de papel sin necesidad de desconectar el suministro de aire comprimido
Control de velocidad con ajuste infinito e interruptor de seguridad
Resistente y duradera
Rodamientos de gran tamaño con protección contra el polvo
Los niveles sonoros más bajos posibles y conducción del aire de escape para proporcionar la máxima comodidad al usuario
Insonorizador giratorio de gran eficacia
Para la extracción externa de polvo
La mínima generación de polvo posible gracias a las opciones de extracción óptimas, con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios
Diseño ergonómico y manejo perfecto
Diseño de carcasa extremadamente compacto
- Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.
- No incluye espiga de manguera
Hojas de datos(X)
Diámetro de la placa de lijado | 150 mm |
Recorrido de lijado | 5 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 12000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 225 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 297 l/min |
Peso de la máquina | 0,68 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
PLATO MEDIO HOKLP 21AGU.D150-5/16
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!