Lijadora rotorbital neumática DTS 152C
Lijadora rotorbital neumática DTS 152C
LIJADORA-NEUMATICA-DTS-152C-CON-PLATO
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Resistente y duradera
Potente motor y cojinete con protección contra el polvo
Mínima vibración para resultados de lijado óptimos y un trabajo sin fatiga
La unidad incluye 3 puntos de equilibrio
Ajuste óptimo de la inserción de lijado y cambio de papel sin necesidad de desconectar el aire neumático
Control de velocidad variable
Para la extracción externa de polvo
Mínima acumulación de polvo gracias a la función de extracción óptima con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios
Diseño ergonómico y manejo perfecto
Diseño de carcasa muy compacto
Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado. No incluye racor rápido macho
Hojas de datos(X)
Para el lijado en seco de madera, superficies de metal, carrocería, para eliminar capas de pintura, óxido, etc., con disco rotorbital de 5 mm particularmente indicado para el desbastado
Diámetro de la placa de lijado | 150 mm |
Recorrido de lijado | 5 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 12000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 186 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 113 l/min |
Peso de la máquina | 0,71 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!