Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. P
PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-1-P
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Óptima distribución de peso
Unidad equilibrada en robusta carcasa de aluminio
Muy práctico y fácil de usar
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con empuñadura adicional giratoria a 360°, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable.
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad y potencia en baño de aceite con motor de 6 discos.
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | Cuadrado exterior de 1 pulgadas |
Par de trabajo máximo | 1694 Nm |
Par de liberación máximo | 2440 Nm |
Nivel de presión acústica | 93 dB |
Vibración | 5.69 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 9,97 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 11 mm |
Consumo de aire | 310 l/min |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 305 x 104 x 276 mm |
Nivel | Pares de apriete (Nm, valores aprox.) | Par de aflojamiento (Nm) |
1 | 895 | Máx. 2.440 |
2 | 1,287 | |
3 | 1,355 | |
4 | 1,694 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!