Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. L
Atornillador de neumático DSS 1 pulg. L
PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-1-LARGA
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Gran durabilidad
Robusta carcasa de aluminio
Muy práctica e intuitiva
Empuñadura con diseño ergonómico, con empuñadura adicional giratoria 360°, con intuitivo reajuste a derecha/izquierda y gatillo ajustable.
Bajo consumo de aire a pesar de su excepcional rendimiento; vida útil prolongada
Mecanismo de impacto de doble martillo de alta calidad
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina
- Espiga de manguera no incluida
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | DSS 1"L |
Dispositivo portaherramientas | Cuadrado exterior de 1 pulgadas |
Par de trabajo máximo | 1870 Nm |
Par de liberación máximo | 2440 Nm |
Nivel de presión acústica | 95 dB |
Vibración | 9.26 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 10,93 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 11 mm |
Consumo de aire | 370 l/min |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 512 x 109 x 188 mm |
Nivel | Pares de apriete (Nm, valores aprox.) | Par de aflojamiento (Nm) |
1 | 996 | Máx. 2.440 |
2 | 1,355 | |
3 | 1,518 | |
4 | 1,870 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!