Taladro neumático, DBM 10-RL plus
Taladro neumático, DBM 10-RL plus
TALADRO-NEUMATICO-DBM10-RL-PLUS
MASTER
DBM 10-PLUS
Register now and access more than 15,000 products
Mantiene las manos calientes
Mango de plástico
Trabajo cómodo con baja fatiga
Diseño compacto y ligero, con bajo nivel de vibraciones
Bajo nivel de ruido
Silenciador integrado
Resistente
Portabrocas de alta calidad
Transmisión de fuerza máxima y larga vida útil
Engranaje planetario de precisión
Buen control de la velocidad
Gatillo sensible al tacto
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.
- Se suministra sin racor rápido.
Hojas de datos(X)
Cono para portabrocas | 3/8 pulgada x 24 UNF |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 10 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 1700 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 335 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 96 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Peso de la máquina | 1 kg |
Longitud x anchura x altura | 180 x 170 x 50 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!