Radial angular neumática DWS 115 plus
Radial angular neumática, DWS 115 plus
RADIAL-NEUMATICA-DWS115-PLUS
MASTER
DWS115 PLUS
Register now and access more than 15,000 products
Mantiene las manos calientes
Carcasa de plástico
Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad
Diseño compacto, bajo nivel de vibraciones
El disco se sustituye rápida y fácilmente
Tope para el husillo
No expulsa aire en la zona de trabajo
El aire expulsado se dirige hacia atrás
Ajuste sin herramientas
Ajuste sin llave de la cubierta protectora
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Diámetro de la arandela | 115 mm |
Número de revoluciones | 10000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 600 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Consumo de aire | 113 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Longitud | 255 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!