Multicortadora neumática DMS 2
Multicortadora neumática, DMS 2
MULTICORTADORA-NEUMATICA-DMS2
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Para utilizarla con cuchillas y accesorios estándar
Montura hexagonal universal
Corte mecánico sin humo nocivo
Movimiento oscilante
Sin encendido accidental y con velocidad de oscilación de la cuchilla continuamente ajustable
Sistema de aire de escape con manguera de aire de escape
Desvía el aire de escape del área de trabajo y del usuario
Para una vida útil prolongada de la máquina
Cojinetes de bolas de alta calidad
Hojas de datos(X)
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 0-20000 1/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 370 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Dispositivo portaherramientas | Hexágono |
Peso de la máquina | 1,1 kg |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Anchura | 42 mm |
Altura | 67 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!