Caladora neumática, DST mini
Caladora neumática, DST mini
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Régimen de marcha en vacío | 10500 U/min(rpm) |
Consumo de aire | 280 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Longitud | 148 mm |
Peso de la máquina | 0,47 kg |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
Longitud de recorrido | 5 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!