Pistola de aplicación neumática Juniorfix
Pistola de aplicación aire comprimido, Juniorfix
PISTOLA NEUMATICA 310 ML JUNIORFIX
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Fácil de usar
Diseño ergonómico, compacto y ligero
Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida
Regulación precisa adicional de la velocidad del caudal mediante activador.
Movimiento óptimo
Amortiguador en la válvula de activación rápida
Protección de componentes del suministro de aire, por ejemplo, y limpieza sencilla
Carcasa completamente cerrada
El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto.
Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores es de 6 bares.
Hojas de datos(X)
Adecuado para | Cartucho de 310 ml |
Capacidad de flujo | 7.2 l/min |
Longitud | 238 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Peso de la máquina | 0,47 kg |
Presión máxima de funcionamiento | 10 bar |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!